Melbye - Krympeslange Sort 76-38mm - 1834813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 76 mm
Indre diameter etter krymping - 38 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701011462
Elnummer
1834813
Leverandørens varenummer
1834813
Typebeskrivelse
Krympeslange - Uten lim, sort
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
76 mm
Indre diameter etter krymping:
38 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,27 mm
Lengde:
25 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Meget fleksibel krympeslange av polyolefin.


