Melbye - Krympeslange SRH2, sort 160-50mm - 1834989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 160 mm
Indre diameter etter krymping - 55 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701012575
Elnummer
1834989
Leverandørens varenummer
1834989
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tykkvegget m/li
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
160 mm
Indre diameter etter krymping:
55 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
4,6 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Produktegenskaper: Produsert i modifisert polyolefin med høy elektrisk og mekanisk egenskap. Ved behov for tette forbindelser velges krympeslange med limbelagt innside. Ved oppvarming smelter limet som tetter og fester slangen mot objektet.


