Melbye - Krympeslange SRH2, sort 180-58mm - 1834969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 180 mm
Indre diameter etter krymping - 58 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701012407
Elnummer
1834969
Leverandørens varenummer
1834969
Typebeskrivelse
Krympeslange - Medium tykkvegg
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
180 mm
Indre diameter etter krymping:
58 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Produktegenskaper: Produsert i modifisert polyolefin med høy elektrisk og mekanisk egenskap. Ved behov for tette forbindelser velges krympeslange med limbelagt innside. Ved oppvarming smelter limet som tetter og fester slangen mot objektet.


