Melbye - Krympeslange SRH2, sort 33-8mm - 1834982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 33 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070701012513
Elnummer
1834982
Leverandørens varenummer
1834982
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tykkvegget m/li
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
33 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
3,2 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


