Melbye - Krympeslange SRH2, sort 55-16 (55-15)mm - 1834984

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange SRH2, sort 55-16 (55-15)mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tykkvegget

  • Indre diameter før krymping - 55 mm

  • Indre diameter etter krymping - 16 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701012537

Elnummer

1834984

Leverandørens varenummer

1834984

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tykkvegget m/li

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tykkvegget

Indre diameter før krymping:

55 mm

Indre diameter etter krymping:

16 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

4 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Bruksområde: Benyttes der det stilles krav til god elektrisk isolasjon og/eller mekanisk beskyttelse.

Produktegenskaper: Produsert i modifisert polyolefin med høy elektrisk og mekanisk egenskap. Ved behov for tette forbindelser velges krympeslange med limbelagt innside. Ved oppvarming smelter limet som tetter og fester slangen mot objektet.