Melbye - Krympeslange SRH2, sort 8-2mm - 1834959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 8 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070701012308
Elnummer
1834959
Leverandørens varenummer
1834959
Typebeskrivelse
Krympeslange - Medium tykkvegg
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
8 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1,2 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


