Melbye - KULEBOLT 20 MM INNV. M12 - 2879325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 23,7 kA
Konstruktionstype - Rett
Monteringsmetode - Med innvendige gjenger
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 20 mm
Diameter festepunkt - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032146
Elnummer
2879325
Leverandørens varenummer
2879325
Typebeskrivelse
2879325
Maks. Kortslutningstrøm:
23,7 kA
Konstruktionstype:
Rett
Monteringsmetode:
Med innvendige gjenger
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Kulefestepunkt 20 mm
Diameter festepunkt:
20 mm


