Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - KULEBOLT 45' 20MM M12 - 2879328

Melbye
KopierKopier
Melbye - KULEBOLT 45' 20MM M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. Kortslutningstrøm - 14 kA

  • Konstruktionstype - Vinklet

  • Monteringsmetode - For gjengebolter

  • Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 20 mm

  • Diameter festepunkt - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701032160

Elnummer

2879328

Leverandørens varenummer

2879328

Typebeskrivelse

2879328

Maks. Kortslutningstrøm:

14 kA

Konstruktionstype:

Vinklet

Monteringsmetode:

For gjengebolter

Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:

Kulefestepunkt 20 mm

Diameter festepunkt:

20 mm

Fast kulepunkt, vinklet - og jordforbindelsespunkt i samsvar med EN / IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) ved leder og jordingssystem. Høy mekanisk styrke.