Melbye - Kulebolt 45° vinkel Ø25 mm M12 - 2879329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 19 kA
Konstruktionstype - Vinklet
Monteringsmetode - For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 25 mm
Diameter festepunkt - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701351070
Elnummer
2879329
Leverandørens varenummer
2879329
Typebeskrivelse
2879329
Maks. Kortslutningstrøm:
19 kA
Konstruktionstype:
Vinklet
Monteringsmetode:
For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Kulefestepunkt 25 mm
Diameter festepunkt:
25 mm


