Melbye - Kulebolt 60' vinkel 20 mm Hul KFP 20 S AL 12 - 2879336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 14 kA
Konstruktionstype - Vinklet
Monteringsmetode - For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 20 mm
Maks. Wiretverrsnitt kobber - 50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338439
Elnummer
2879336
Leverandørens varenummer
2879336
Typebeskrivelse
2879336
Maks. Kortslutningstrøm:
14 kA
Konstruktionstype:
Vinklet
Monteringsmetode:
For gjengebolter
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Kulefestepunkt 20 mm
Maks. Wiretverrsnitt kobber:
50 mm²
Diameter festepunkt:
12,5 mm
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja


