Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - KULEBOLT 90' 25MM M16 - 2879334

Melbye
KopierKopier
Melbye - KULEBOLT 90' 25MM M16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. Kortslutningstrøm - 19 kA

  • Konstruktionstype - Vinklet

  • Monteringsmetode - For gjengebolter

  • Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 25 mm

  • Diameter festepunkt - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701351100

Elnummer

2879334

Leverandørens varenummer

2879334

Typebeskrivelse

2879334

Maks. Kortslutningstrøm:

19 kA

Konstruktionstype:

Vinklet

Monteringsmetode:

For gjengebolter

Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:

Kulefestepunkt 25 mm

Diameter festepunkt:

16 mm

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

nei

Fast kulepunkt, vinklet - og jordforbindelsespunkt i samsvar med EN / IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) ved leder og jordingssystem. Høy mekanisk styrke.