Melbye - kulebolt m/ ovalt øye twisted - 2850078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701200842
Elnummer
2850078
Leverandørens varenummer
2850078
Typebeskrivelse
2850078
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Utførelse i henhold til IEC 120 / IEC 471. Produsert i stål, smidd og varmforsinket.
Twisted.
Twisted.


