Melbye - KULEBOLT M/OVALT ØYE - 28 500 15

Melbye
KopierKopier
Melbye - KULEBOLT M/OVALT ØYE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Hengeisolator oval/kule

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023564

Elnummer

2850015

Leverandørens varenummer

28 500 15

Typebeskrivelse

2850015

Type tilbehør/reservedel:

Hengeisolator oval/kule

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Utførelse i henhold til IEC 120

Materiale: Stål, smidd og varmforsinket



El.nr. 2850016 og 2850017 har feste for gnisthorn på stamme