Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Kulebolt med oval øye - 2850048

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kulebolt med oval øye

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701201092

Elnummer

2850048

Leverandørens varenummer

2850048

Typebeskrivelse

2850048

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Kulebolt med ovalt øye IEC20 210kN F0302038