Melbye - Kulebolt rett Ø25 mm innvendi - 2879327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 29,6 kA
Konstruktionstype - Rett
Monteringsmetode - Med innvendige gjenger
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 25 mm
Diameter festepunkt - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701351117
Elnummer
2879327
Leverandørens varenummer
2879327
Typebeskrivelse
2879327
Maks. Kortslutningstrøm:
29,6 kA
Konstruktionstype:
Rett
Monteringsmetode:
Med innvendige gjenger
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Kulefestepunkt 25 mm
Diameter festepunkt:
12 mm
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja


