Melbye - KULEGAFFEL - 28 500 26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Hengeisolator U klammer
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023649
Elnummer
2850026
Leverandørens varenummer
28 500 26
Typebeskrivelse
2850026
Type tilbehør/reservedel:
Hengeisolator U klammer
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Utførelse i henhold til IEC 120
Materiale: Stål, smidd, varmforsinket.
Bolt sikret med mutter og splint.
El.nr. 2850028 og 2850029 har feste for gnisthorn.
Materiale: Stål, smidd, varmforsinket.
Bolt sikret med mutter og splint.
El.nr. 2850028 og 2850029 har feste for gnisthorn.


