Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - KULEGAFFEL - 28 500 28

Melbye
KopierKopier
Melbye - KULEGAFFEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Hengeisolator U klammer

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023663

Elnummer

2850028

Leverandørens varenummer

28 500 28

Typebeskrivelse

2850028

Type tilbehør/reservedel:

Hengeisolator U klammer

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Utførelse i henhold til IEC 120
Materiale: Stål, smidd, varmforsinket.
Bolt sikret med mutter og splint.
El.nr. 2850028 har feste for gnisthorn.