Melbye - KULEHAKE M/GAFFEL - 28 500 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Hengeisolator U klammer
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023526
Elnummer
2850010
Leverandørens varenummer
28 500 10
Typebeskrivelse
2850010
Type tilbehør/reservedel:
Hengeisolator U klammer
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Utførelse i henhold til IEC 120 / IEC 471.
Produsert i stål, smidd og varmforsinket.
Bolt i gaffel sikret med mutter og splint.
Produsert i stål, smidd og varmforsinket.
Bolt i gaffel sikret med mutter og splint.


