Melbye - Kursfortegnelse med ramme - 1725624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 340 mm
Dybde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713128752
Elnummer
1725624
Leverandørens varenummer
1725624
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
340 mm
Dybde:
6 mm
Materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
Ja
Kursfortegnelse med ramme


