Melbye - Kvistesaks MKS3 - 8851990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Blad - Glatt
Med avbiter - Ja
Bladlengde - 70 mm
Retning - Ambidekstral
Lengde - 460 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035819
Elnummer
8851990
Leverandørens varenummer
8851990
Typebeskrivelse
Kvistningsstenger, ekstra blad
Blad:
Glatt
Med avbiter:
Ja
Bladlengde:
70 mm
Retning:
Ambidekstral
Lengde:
460 mm
Kvistsaks brukes i kombinasjon med en kviststang. Kvistsaksen klipper grener med en diameter opp til 35 mm.
Betjeningstauet av polyetylen har en lengde på 11 meter. Tauet løper gjennom 4 trinser, hvilket gir 4 ganger så stor utveksling.
Kvistsaksen er av lakkert stål, mens kroppen er av eloksert aluminium.
Kommer med utvendig 3/4" UNC.
Betjeningstauet av polyetylen har en lengde på 11 meter. Tauet løper gjennom 4 trinser, hvilket gir 4 ganger så stor utveksling.
Kvistsaksen er av lakkert stål, mens kroppen er av eloksert aluminium.
Kommer med utvendig 3/4" UNC.