Melbye - Kvistsag (M4455-26A) C403-2213 - 8851994
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 425 mm
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - nei
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035826
Elnummer
8851994
Leverandørens varenummer
8851994
Typebeskrivelse
AUS - Kvistsag
Lengde:
425 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
nei
Bredde:
75 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
nei
KVISTSAG (M4455-26A)


