Melbye - Kvistsag MKS 4 - 8851985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 550 mm
Antall tenner per tomme - 6
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for kunststoff - nei
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035796
Elnummer
8851985
Leverandørens varenummer
8851985
Typebeskrivelse
Kvistningsstenger - Tilbehør
Lengde:
550 mm
Antall tenner per tomme:
6
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for stål:
nei
Bredde:
140 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
nei
KVISTSAG


