Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Lasthode, 3 faser 630A, GLBD1 - 28 620 07

Melbye
KopierKopier
Melbye - Lasthode, 3 faser 630A, GLBD1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Byggesett, manuell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701026480

Elnummer

2862007

Leverandørens varenummer

28 620 07

Typebeskrivelse

2862007

Type tilbehør/reservedel:

Byggesett, manuell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Kontaktsvøpe og lasthode leveres som påbyggdeler og monteres enkelt med 4 skruer på bryterpolen.

Kontaktsvøpen er prøvet for bryting av 25A belastningsstrøm under gunstige forhold.

Lasthodet er av fabrikat Concordia Sprecher og har nominell bryteevne 6