Melbye - Lastskillebryter isolert 1-polet 160A K292 - 2873014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 1000 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH000, NH00
Antall poler - 1
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835122925
Elnummer
2873014
Leverandørens varenummer
2873014
Typebeskrivelse
2873014
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH000, NH00
Antall poler:
1
Utførelse av betjeningselement:
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Kabelinngang:
Side
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
nei
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP33
Isolasjonsnivå: 1000 V.
Merkestrøm:160 A.
Sikringer: NH00.
Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer.
Bryterne har piggklemmetilkopling med momentskrue M13 for Al/Cu leder. Godkjent for permanent driftspenning 1000 V. Målepunkter for spenningsmåling.IP 33


