Melbye - "Lineholder f/støtteisolator - 2861185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701142562
Elnummer
2861185
Leverandørens varenummer
2861185
Typebeskrivelse
2861185
Kan monteres på line støtteisolator med 5" endebeslag (boltsirkel 127 mm). Bolter for sammenføyning medfølger. Beregnet for aluminium og Feral liner. Topp stykket kan snus og lineholder dekker da en større range. I tabellen nedefor er angitt min-max diameter for hvert av sporene.
Lineholder for støtteisolator med 5" plate. For line med diameter Ø 21,1 - 32,8 mm. Festebolter for montering på isolator følger med.
Lineholder for støtteisolator med 5" plate. For line med diameter Ø 21,1 - 32,8 mm. Festebolter for montering på isolator følger med.


