Melbye - LINESKJERM M/FESTE FOR KLOSTAN C406-0181GA - 8880191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 1530 mm
Bredde - 145 mm
For merkespenning opp til - 36000 V
Med sklisikkert belegg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701043357
Elnummer
8880191
Leverandørens varenummer
8880191
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
På rull:
nei
Lengde:
1530 mm
Bredde:
145 mm
For merkespenning opp til:
36000 V
Med sklisikkert belegg:
nei
Tykkelse:
3 mm
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
LINESKJERM M/FESTE FOR KLOSTAN


