Melbye - Linje-/støtteisolator sett Vu - 2861249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 620 mm
Krypestrømbane - 439 mm
Bruddstyrke - 12,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701358529
Elnummer
2861249
Leverandørens varenummer
2861249
Typebeskrivelse
2861249
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
620 mm
Krypestrømbane:
439 mm
Bruddstyrke:
12,5 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
132 mm
Vekt:
5390 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
130 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
75 kV
Forurensningsgrad (verdi):
2
Linjestøtteisolator for blank linje.
2861248: Bunnbeslag i varmeforsinket stål, Toppbeslag K-klemme i aluminium. For linedimensjon 5,1-34mm. Isolator leveres komplett med isolatorbolt.
2861249: Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.
Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter. For linedimensjon 6,4-27mm.
Moment vuggeklemme: 35Nm
Moment isolatorbolt: 90Nm
2861248: Bunnbeslag i varmeforsinket stål, Toppbeslag K-klemme i aluminium. For linedimensjon 5,1-34mm. Isolator leveres komplett med isolatorbolt.
2861249: Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.
Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter. For linedimensjon 6,4-27mm.
Moment vuggeklemme: 35Nm
Moment isolatorbolt: 90Nm


