Melbye - Linje-/støtteisolator sett Vu - 2861250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 390 mm
Krypestrømbane - 620 mm
Bruddstyrke - 12,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701358536
Elnummer
2861250
Leverandørens varenummer
2861250
Typebeskrivelse
2861250
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
390 mm
Krypestrømbane:
620 mm
Bruddstyrke:
12,5 kN
Vekt:
5390 kg
Linjestøtteisolator i silikon for bruk på BLL og blankline. Vertikaltopp med vuggeklemme for linediameter 6,4 - 27,0mm.
Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.
Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter.
Moment vuggeklemme: 35Nm
Moment isolatorbolt: 90Nm
Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.
Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter.
Moment vuggeklemme: 35Nm
Moment isolatorbolt: 90Nm


