Melbye - Linje-/støtteisolator K-klemm - 2861248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 343 mm
Krypestrømbane - 420 mm
Bruddstyrke - 12,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701358512
Elnummer
2861248
Leverandørens varenummer
2861248
Typebeskrivelse
2861248
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
343 mm
Krypestrømbane:
420 mm
Bruddstyrke:
12,5 kN
Vekt:
5480 kg
Linje-/støtteisolator K-klemme AUS Fastklemme Komplett med bolt


