Melbye - LINJEBR. SILIKON - 2862175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 kV
Nominell strøm - 630 A
Brytemetode - Luftisolert
Brytertype - Linjebryter
Antall poler - 3-polet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027258
Elnummer
2862175
Leverandørens varenummer
2862175
Typebeskrivelse
2862175
Nominell spenning:
24 kV
Nominell strøm:
630 A
Brytemetode:
Luftisolert
Brytertype:
Linjebryter
Antall poler:
3-polet
Med sikring:
nei
Fjernstyring:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Komposittmateriale
Forhåndsmontert:
Ja
3 stk ferdigmonterte poler med firkantet bryteraksling, betjeningsrør og bryterhåndtak samt festeelement.
Monteringshøyde 6,5 - 8,5m
Faseavstand 0,5 m
Ferdig for montering på travers
E = Epoksy isolator
S = Silikon isolator
Monteringshøyde 6,5 - 8,5m
Faseavstand 0,5 m
Ferdig for montering på travers
E = Epoksy isolator
S = Silikon isolator