Melbye - LINJEBRYTER M/FORL.DEL - 2862177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 kV
Nominell strøm - 630 A
Brytemetode - Luftisolert
Brytertype - Linjebryter
Antall poler - 3-polet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027272
Elnummer
2862177
Leverandørens varenummer
2862177
Typebeskrivelse
2862177
Nominell spenning:
24 kV
Nominell strøm:
630 A
Brytemetode:
Luftisolert
Brytertype:
Linjebryter
Antall poler:
3-polet
Med sikring:
nei
Fjernstyring:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Komposittmateriale
Forhåndsmontert:
Ja
Monteringshøyde 8,5 - 11m
Ferdig for montering på travers
E = Epoksy
S = Silikon


