Melbye - LINJESTØTTE - 2861221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 348 mm
Krypestrømbane - 420 mm
Bruddstyrke - 12,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701026145
Elnummer
2861221
Leverandørens varenummer
2861221
Typebeskrivelse
2861221
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
348 mm
Krypestrømbane:
420 mm
Bruddstyrke:
12,5 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
160 mm
Vekt:
3,7 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
105 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
75 kV
Toppbeslag av aluminium. Bunnbeslag (base) av varmforsinket stål. Innv. gjenge i basebeslag 3/4" UNC.
Linjestøtteisolatoren er gjennomslagsikker og kan benyttes i forsterket oppheng, i hht forskriften § 6.2
Isolatoren leveres uten festebolt.


