Melbye - Loddoppheng for 3-4 lodd pass 4371.06/4 - 2850089

Melbye
KopierKopier
Melbye - Loddoppheng for 3-4 lodd pass 4371.06/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701198453

Elnummer

2850089

Leverandørens varenummer

2850089

Typebeskrivelse

2850089

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Loddoppheng for 3 til 4 lodd av 25 kg.