Melbye - LOKALISERINGSVERKTØY M4455-15 - 8871142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 140 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042145
Elnummer
8871142
Leverandørens varenummer
8871142
Typebeskrivelse
AUS - Lokaliseringsverktøy
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
140 mm
Reservedel:
nei
LOKALISERINGSVERKTØY


