Melbye - MDB 280 Distribusjonsblokk - 1221591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 280 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310480
Elnummer
1221591
Leverandørens varenummer
1221591
Typebeskrivelse
1221591
Antall poler:
1
Nominell strøm:
280 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
46 mm
Bredde:
32 mm
Dybde:
76 mm
MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere.
Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).
Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2.
Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.
MDB 280, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 35-120mm² /utgående 2x Cu 6-35 mm², 5x Cu 2,5-16 mm² og 4xCu 2,5x10 mm². OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un 1000V, In 250A Al / 280A Cu. Tiltrekningsmoment 2,5-16 mm2 = 3Nm, 25-35mm2 =6Nm, 50-70 mm2 = 10 Nm og 95-120mm2 = 19 Nm.
Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).
Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2.
Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.
MDB 280, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 35-120mm² /utgående 2x Cu 6-35 mm², 5x Cu 2,5-16 mm² og 4xCu 2,5x10 mm². OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un 1000V, In 250A Al / 280A Cu. Tiltrekningsmoment 2,5-16 mm2 = 3Nm, 25-35mm2 =6Nm, 50-70 mm2 = 10 Nm og 95-120mm2 = 19 Nm.