Melbye - Mekanisk skruskjøtehylse for 25-150 mm² kobber og aluminium. Boltene knekker ved riktig moment - MD 25-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 35...150 mm²
Materiale leder - Aluminium
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701136271
Elnummer
2018385
Leverandørens varenummer
MD 25-150
Typebeskrivelse
2018385
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
35...150 mm²
Materiale leder:
Aluminium
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
35...150 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
2
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00