Melbye - Mekanisk skruskjøtehylse for 50-240 mm² kobber og aluminium. Boltene knekker ved riktig moment - 2018386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 50...240 mm²
Materiale leder - Aluminium
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 50...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701136288
Elnummer
2018386
Leverandørens varenummer
2018386
Typebeskrivelse
2018386
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
50...240 mm²
Materiale leder:
Aluminium
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
50...240 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Med isolasjon:
nei
Antall skruer:
4
Med loddeøre:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00