Melbye - Melbye Kabelvogn 1500 - JKS1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Dekktype - Oppblåsbar
Overflatebeskyttelse på stativ - Galvanisert
Farge - Blå
Med brems - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701107011
Elnummer
8863480
Leverandørens varenummer
JKS1500
Typebeskrivelse
8863480
Modell / utførelse:
Andre
Dekktype:
Oppblåsbar
Overflatebeskyttelse på stativ:
Galvanisert
Farge:
Blå
Med brems:
Ja
Transportflatens materiale:
Stål
Lengde:
3560 mm
Bredde:
2160 mm
Høyde:
1863 mm
Standard utstyr:
Påløpsbrems med ryggesperre
Nesehjul, parkeringsbrems
Bremseklosser for sikring
Trommelaksling m/ låsekrager og koner i nylon for hull-dia 77,107,133mm
Lys (12 eller 24V)
Hjul 185R 14C
Skiltplate m/lys
Manuell trommel løfter
Støtteben
Påløpsbrems med ryggesperre
Nesehjul, parkeringsbrems
Bremseklosser for sikring
Trommelaksling m/ låsekrager og koner i nylon for hull-dia 77,107,133mm
Lys (12 eller 24V)
Hjul 185R 14C
Skiltplate m/lys
Manuell trommel løfter
Støtteben


