Melbye - Melbye Kabelvogn 2500 - JKS2500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Dekktype - Oppblåsbar
Overflatebeskyttelse på stativ - Galvanisert
Med brems - Ja
Transportflatens materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701107165
Elnummer
8863481
Leverandørens varenummer
JKS2500
Typebeskrivelse
8863481
Modell / utførelse:
Andre
Dekktype:
Oppblåsbar
Overflatebeskyttelse på stativ:
Galvanisert
Med brems:
Ja
Transportflatens materiale:
Stål
Lengde:
4300 mm
Bredde:
2300 mm
Høyde:
2200 mm
Standard utstyr:
Boggiaksel m/fjærer
Påløpsbrems med ryggesperre
Nesehjul
Parkeringsbrems
Bremseklosser for sikring
Trommelaksling m/ låsekrager og koner i nylon for hull-dia 77,107,133mm
Lys (12/24V)
Hjul 185R 14C
Skiltplate m/lys
Trommeldrift inkl. Honda 13HK bensinmotor
Elektrisk startmotor
EC oljekjøler 12V
Bremsemotor
Hydraulisk trommelløfter
Hydrauliske støtteben
Hydraulisk overføring for trommeldrift
Ekstra hydraulisk uttak
12V uttak
Boggiaksel m/fjærer
Påløpsbrems med ryggesperre
Nesehjul
Parkeringsbrems
Bremseklosser for sikring
Trommelaksling m/ låsekrager og koner i nylon for hull-dia 77,107,133mm
Lys (12/24V)
Hjul 185R 14C
Skiltplate m/lys
Trommeldrift inkl. Honda 13HK bensinmotor
Elektrisk startmotor
EC oljekjøler 12V
Bremsemotor
Hydraulisk trommelløfter
Hydrauliske støtteben
Hydraulisk overføring for trommeldrift
Ekstra hydraulisk uttak
12V uttak


