Melbye - MELLOMFESTE 3X25/4X95 - 28 811 38

Melbye
KopierKopier
Melbye - MELLOMFESTE 3X25/4X95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 17...31 mm

  • Modell / utførelse - Uisolert

  • Materiale - Stål/plast

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701032658

Elnummer

2881138

Leverandørens varenummer

28 811 38

Typebeskrivelse

2881138

Kabeldiameter:

17...31 mm

Modell / utførelse:

Uisolert

Materiale:

Stål/plast

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

EX REN materiellpakker består av komplette sett opphengningsmateriell satt sammen etter oppsett slik REN har definert de. I settene inngår ståldetaljer, endefester, mellomfester, isolerte klemmer og skjøtehylser.
Settene blir pakket i plastposer.

MELLOMFESTE 3X25/4X95