Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Mellomfeste ADSS 6,65-7,35mm - 2885582

Melbye
KopierKopier
Melbye - Mellomfeste ADSS 6,65-7,35mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 6...7 mm

  • Antall kabler - 1

  • Modell / utførelse - Uisolert

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701189833

Elnummer

2885582

Leverandørens varenummer

2885582

Typebeskrivelse

2885582

Kabeldiameter:

6...7 mm

Antall kabler:

1

Modell / utførelse:

Uisolert

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Mellomfeste ADSS 6,65-7,35mm, 75m spenn, Spiral inkl kause