Melbye - Mellomfeste for EX hengeledning 3/4 X 25mm² - 2883740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Med montasjemateriell - Ja
Diameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032917
Elnummer
2883740
Leverandørens varenummer
2883740
Typebeskrivelse
2883740
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
20 mm
Nyttbart tverrsnitt:
25 mm²
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
nei
For vinkler inntil 30º