Melbye - Mellomfeste for EX hengeledning 4X5Omm² + J og 3X 95mm² - 28 837 43

Melbye
KopierKopier
Melbye - Mellomfeste for EX hengeledning 4X5Omm² + J og 3X 95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Antall haker - 1

  • Materiale - Stål

  • Med montasjemateriell - Ja

  • Diameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701032948

Elnummer

2883743

Leverandørens varenummer

28 837 43

Typebeskrivelse

2883743

Modell / utførelse:

Enkelt

Antall haker:

1

Materiale:

Stål

Med montasjemateriell:

Ja

Diameter:

31 mm

Nyttbart tverrsnitt:

95 mm²

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

nei

For vinkler inntil 30º. Alle ståldetaljer i varmforsinket utførelse. Norm NEK 87.