Melbye - Mellomspiral GSHS 0600 m/kause - 2876458

Melbye
KopierKopier
Melbye - Mellomspiral GSHS 0600 m/kause

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med øye

  • Type endetilkobling - Andre

  • Kabeldiameter - 6 mm

  • Med dekorativ finish - nei

  • Forriglingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137846

Elnummer

2876458

Leverandørens varenummer

2876458

Typebeskrivelse

2876458

Endefeste:

Med øye

Type endetilkobling:

Andre

Kabeldiameter:

6 mm

Med dekorativ finish:

nei

Forriglingsmetode:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Materiale låseanordning:

Stål

Farge:

Grå

Klar høyde:

Ja

Mellomfestespiral for runde FOR ADSS kabler. Varm galvanisert stål wire.