Melbye - Merkelskilt blå 50A 64x146x1, - 2858597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Flerfarget
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701314259
Elnummer
2858597
Leverandørens varenummer
2858597
Typebeskrivelse
2858597
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Flerfarget
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Bredde:
64 mm
Høyde:
146 mm
Tykkelse:
1,6 mm
Etterlysende:
nei
Merkesystem for alle typer iso-sikringsbrytere på markedet. Kan også monteres direkte på stolpe


