Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Merkeskilt blå 100A 64x146x1,6mm ensidig - 2858587

Melbye
KopierKopier
Melbye - Merkeskilt blå 100A 64x146x1,6mm ensidig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Blå

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701217314

Elnummer

2858587

Leverandørens varenummer

2858587

Typebeskrivelse

2858587

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Blå

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bredde:

145 mm

Høyde:

64 mm

Tykkelse:

1,6 mm

Med montasjemateriell:

nei

Etterlysende:

nei

Vårt merkesystem passer til samtlige iso-sikringsbrytere på markedet, og kan også monteres direkte på stolpen dersom det er ønskelig.