Melbye - Merkeskilt blå 80A 64x146x1,6mm ensidig - 2858586
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Blå
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701217307
Elnummer
2858586
Leverandørens varenummer
2858586
Typebeskrivelse
2858586
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Blå
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Bredde:
145 mm
Høyde:
64 mm
Tykkelse:
1,6 mm
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei


