Melbye - MGB Betjeningsstang 72,5kV 1,5m lang, MGF topp - 8872608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...72 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1570...1570 mm
Diameter - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042718
Elnummer
8872608
Leverandørens varenummer
8872608
Typebeskrivelse
72KV BETJENINGSSTANG MGB150
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...72 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1570...1570 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


