Melbye - MGB Betjeningsstang 72,5kV 2,5m lang, MGF topp - 8872609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...72 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2570...2570 mm
Diameter - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042725
Elnummer
8872609
Leverandørens varenummer
8872609
Typebeskrivelse
72KV BETJENINGSSTANG MGB250
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...72 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2570...2570 mm
Diameter:
43 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei


