Melbye - MINILEDlampemmagnet/klemme - 8806691

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kapslingsfarge - Aluminium
Batteritype - Knappebatteri
ANSI - Andre
Antall batterier - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103115060
Elnummer
8806691
Leverandørens varenummer
8806691
Typebeskrivelse
Verktøy spesial
Modell / utførelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Aluminium
Batteritype:
Knappebatteri
ANSI:
Andre
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
120 mm
MINI LED lampe m/ feste klips og magnet. Patentert mini-spot med sterk og klar punkt belysning. Pivå opplagring, slik at lysstrålen kan justeres i alle retninger. 3 alternative feste muligheter: vanlig sokkel til plassering på et bord, magnet fot til metall gjenstander, samt klips til festing på klær, hjelm, caps, verktøy, ryggsekk o.l. Lang levetid på full lyseffekt p.g.a LED teknologien. Leveres med 3 stk. små cellebatterier LR44.